組立式歩廊架台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別階段無し 注文コード50611726 品番STP5575NS-100
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は種別など16種類から選べます 他の種類を見る

キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。

種別階段無し 長さ(mm)750 幅(mm)1020

商品説明動画

組立式歩廊架台 マルチステップ 80秒編
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする