画像準備中

組立式歩廊架台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50611900 品番 STP55125NS
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。

天板高さ(m)0.55〜0.6 質量(kg)32.2 伸縮脚(mm)50 種別階段なし 長さ(mm)1250 幅(mm)500 天板寸法(mm)500×1250 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ

商品説明動画

組立式歩廊架台 マルチステップ 80秒編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする