※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50613316
品番
EA948BB-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BB-10A
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
30
寸法d(Φmm)
16
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)
20
材質(取付部)
スチール