※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50613413 品番EA948BB-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700
エスコ品番EA948BB-12A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)30 寸法d(Φmm)16 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50613413
2018-06-14
用途:
天体望遠鏡の三脚に赤道儀を固定するのに使います。

大変使い易く、力も入れられるので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする