※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M6x10/Φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50613727
品番
EA948BB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BB-40
材質(本体)
ステンレス
種類
丸形
寸法A(mm)
5
寸法D(Φmm)
24
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
表面処理(本体)
バフ研磨仕上げ
取付長(mm)
10
材質(取付部)
ステンレス