※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50613815 品番EA948BB-43A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948BB-43A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする