※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50614165 品番EA948BB-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420
エスコ品番EA948BB-84 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)20 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする