クロダルマ
スラックス 31668
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50614175
品番
31668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
吸汗速乾性の高い素材とバックヨークでジャストフィット履き心地。
しわになりにくく、お手入れも簡単です。
色
ブラウンキャメル
機能
バックヨーク・吸汗速乾・制電・ノータック
混率(%)
ポリエステル90・綿10
素材
サマー裏綿
ウエスト(cm)
70
種別
スラックス
材質
ファスナー:樹脂
股下(cm)
79
色番
61