※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x50/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50614795 品番EA948BC-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,666
販売価格(税別)
6,060
エスコ品番EA948BC-39 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)39 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)50 材質(取付部)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする