※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M8/40mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50614847
品番
EA948BC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BC-41
材質(本体)
SUS304
種類
菊形
寸法H(mm)
24
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
14
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
バレル研磨
材質(取付部)
SUS304