※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M8/40mm 雌ねじノブ(貫通穴/アルミ製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50615032
品番
EA948BC-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
仕様
貫通穴タイプ
エスコ品番
EA948BC-81
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
多角形
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
14.5
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
研磨
材質(取付部)
アルミニウム合金