クロダルマ
レディーススラックス 316681
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)
58~64
52~58
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50615103
品番
316681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
バックヨーク&脇ゴム採用でウエストらくらく、スリムなシルエットのノータックレディーススラックス。
色
ネイビー
サイズ
S
機能
脇シャーリング・バックヨーク・吸汗速乾・制電・ノータック
素材
サマー裏綿
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
58~64
種別
スラックス
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
股下(cm)
75
色番
11