※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M4x45mm 雌ねじインジケーターノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50615976
品番
EA948BD-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948BD-51
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
特殊形
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
25
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
35
ねじの呼び
M4
材質(取付部)
黄銅(C3604B)