曜日別特売
VBL-90-K マイボトルブレンダー ミル付き ビタントニオ(Vitantonio) 50616294

VBL-90-K マイボトルブレンダー ミル付き ビタントニオ(Vitantonio) 50616294
VBL-90-K マイボトルブレンダー ミル付き ビタントニオ(Vitantonio) 50616294
VBL-90-K マイボトルブレンダー ミル付き ビタントニオ(Vitantonio) 50616294
VBL-90-K マイボトルブレンダー ミル付き ビタントニオ(Vitantonio) 50616294
VBL-90-K マイボトルブレンダー ミル付き ビタントニオ(Vitantonio) 50616294
VBL-90-K マイボトルブレンダー ミル付き ビタントニオ(Vitantonio) 50616294

マイボトルブレンダー ミル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード50616294品番VBL-90-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

マイボトルブレンダーではじめる、つづける、ヘルシースムージー習慣。
つくったボトルでそのまま飲めるから、洗い物も減らせて片付けまでスムーズ。
減音カバーを使えば朝も夜も、作る音が気にならない。作りたいときに気にせず使えます。
レパートリーが広がるミル付き。家族での利用に便利な追加ボトル付き。
キッチンに馴染むシンプル・スマートデザインだから、出したままでもOK。
ボトルは軽くて扱いやすい樹脂製。洗うのも片づけも簡単。
スムージーや冷たいスープもシェアできる、容量400mL。
パワフルモーターで、氷も砕けて冷たいスムージーも。※冷蔵庫で作った3cm角以下の氷を使用してください。

質量(kg)約1.0(本体にボトル、ブレード、減音カバー装着時)容量(mL)定格400(ブレンダー)、定格150(ミル)消費電力(W)160(ブレンダー使用時)、140(ミル使用時)コード長さ(m)約1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×305電源(AC V)100 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする