※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
M 5 / 68mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50616755
品番
EA948BJ-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品
六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番
EA948BJ-44
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
75
寸法A(mm)
7
ねじサイズ
M5