ジョインテックス
オープンラック・ラックデスク用追加棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイトグレー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50617186
品番
GR-30TT BK
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)用の追加棚板。
オープンラック・ラックデスクに追加の棚板が必要な場合にお求めください。
色
ブラック
付属品
棚爪4個
適合
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質
鋼板(粉体塗装)
幅(mm)
895
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
30
奥行(mm)
300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
895×300×30
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません