Power Practical
Power Practicalの 照明器具
Power Practicalの 住宅・店舗照明
Power Practicalの 仮設装飾用ライト
ロープ型 LEDライト Luminoodle ルミヌードル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50617904
品番
LUM15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「ロープ型」防水LEDライト。アウトドアや、夜間の自転車などでの外出時にも最適。
用途
ライト、ランタン、照明として。アウトドア/キャンプ/BBQ/夜道/車/自転車/ライティング/店/庭/飾り付け/パーティー
付属品
マグネット3個(本体に付属)、ヌードルタイ3本、ナイロンバッグ
長さ(m)
1.5
電流(A)
0.5
電圧(V)
5
消費電力(W)
2.5
明るさ(Lm)
180
光色
白
給電方式
USB
防水
IP67