※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1600℃ プロパンバーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50617972
品番
EA330FA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
プロパンボンベに直接繋げられます。
用途
塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に
火炎形状
ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm)
火炎温度(℃)
約1400
エスコ品番
EA330FA-1
全長(mm)
360(ホース除く)
質量(g)
1240
ホース長さ(m)
3
おねじサイズ
【ボンベ取付】22.5mm左ネジ
材質(クリップ)
硬質樹脂グリップ
発熱量(kW[kcal/h])
約14(12000)
火口径(Φmm)
35