曜日別特売
38216 ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie 50618166

38216 ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie 50618166
38216 ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie 50618166
38216 ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie 50618166
38216 ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie 50618166
38216 ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie 50618166
38216 ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie 50618166

ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50618166品番38216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベビーシート i-Snug2(別売り)を乗せるだけで簡単&確実に車の座席に装着可能。サポートレッグは24段階で長さ調節可能。

用途ベビーシート/i-Snug2の取り付けに。カーシート/おでかけ/ベビー用品/オプション/ワンタッチ/出産祝い/ギフト付属品ISOFIXガイド×2、取扱説明書、ユーザー登録はがき材質本体:PP、サポートレッグ:SPCC(スチールの一種)、サポートレッグ(樹脂部):PP質量(kg)5.65取付方式ISO-FIX取付のみ保証期間ご購入より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×71.5×67折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×71.5×16.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする