7インチ ポータブルカーナビ ワンセグ DIANAVI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50618324 品番DT-Y312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2022年度春版地図データ採用(一部道路、施設等のデータを除く)。高速道路の入口・出口、高速道路走行時の各次点までの距離も表示。高速道に入ると自動で画面が切り替わるので便利。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができる。住所登録データ約4100万件を収録し、多くの施設データが利用可能。
【エンジンキー電源連動】電源はエンジンキーON/OFFに連動。電源を入れる手間や消し忘れが解消される。またルート案内中にエンジンを止めても目的地を記憶しているので、再設定の手間は不要。
【マルチメディア機能】パソコンに保存されている音楽や動画データを、市販のmicroSDカードに保存して再生・表示することもできる。また視聴中のワンセグ放送の録画・キャプチャーも可能。(microSDカードが必要)

用途12V車/24V車対応。カーナビ/音楽/動画/画像データファイル/再生/保存可能/ポータブル カーナビ/2022年版/高速道路/地図/施設データ/距離を詳しく表示/見やすい液晶 セット内容ナビ本体×1、専用シガー電源アダプター(ケーブル1.5m)×1、専用取付スタンド×1、スタンド固定皿×1 質量(g)285 電源シガー電源(DC 12V/24V車対応) データ容量8GB(マップソフト専用) ディスプレイLEDバックライト7インチ 解像度800×480 pixelタッチパネル スピーカーモノラル(1.5W×1) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18.2×11.4×2.6 記録メディアmicroSDカード、microSDHCカード イヤフォンジャックΦ2.5mmステレオミニジャック 動作温度範囲(℃)0〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする