ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
アウトドアスポットライト ポール取付 2灯用取付台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50618410
品番
RL835NA
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ARCHIシリーズ
空間や演出に合わせて選べる多彩なオプション
灯体同士を向き合わせる角度では取付けないでください。
灯体は必ず2灯取付けてください。
仕様
錆止め塗装まで
質量(kg)
9
構造
防雨形
本体
鋼板
適合ポール径(Φmm)
Φ89.1
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。