エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
15mm ヒートン(真鍮製/6個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50618496
品番
EA951DR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951DR-21
材質
真鍮
寸法(mm)
直径1.6×15
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
1.6
使用荷重(kg)
2
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
4.01
表面処理
キリンス仕上げ
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
7