※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
M10/180mm 取 手(強化ナイロン製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50618855
品番
EA948BM-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ポリアミド(ガラス繊維強化)
仕様
六角穴付ボルト仕様
エスコ品番
EA948BM-75
寸法A(mm)
180
寸法E(mm)
58
寸法B(mm)
218
許容荷重(N)
1000(取付側材質によって変化します)
ねじサイズ
M10
注意
※ポリアミド製は、高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。