25mm ヒートン(ステンレス製/5本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50618934 品番EA951DS-21
在庫数量:残り5点
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別) アウトレット
¥145129
エスコ品番EA951DS-21 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径2.45×25 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)2.45 寸法A(mm)14 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)11 寸法C(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする