34mm ヒートン(ステンレス製/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50618986 品番EA951DS-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210
エスコ品番EA951DS-23 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径3.3×34 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)3.3 寸法A(mm)18 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)16 寸法C(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする