EFS4822S アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト ENDO(遠藤照明) 50619085 EFS4822S アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト ENDO(遠藤照明) 50619085

アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50619085 品番EFS4822S
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

MidPowerシリーズ
広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト

仕様【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)14.2 メタリック仕上(シルバーメタリック) 取付任意方向取付可能 タイプ20000タイプ・LEDモジュール付 モジュール無線モジュール付 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)167.7 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)18635 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18616 調光率(%)無線調光:5〜100 配光タイプ拡散配光 器具相当メタルハライドランプ400W LED交換不可
注意
※屋外で無線調光をご利用の場合手動運転のみ可能です。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする