※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
135x25mm 回転取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50619178
品番
EA948BN-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
材質
SUS304(サテン仕上げ)
仕様
木ねじ付
エスコ品番
EA948BN-43
長さ(mm)
135
幅(mm)
25
深さ(mm)
55
取付穴径(Φmm)
4.5
穴間隔(mm)
(ビス)115