※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

140mm 取 手(プラスチック製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50619196 品番EA948BP-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760
材質ポリプロピレン 仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付 エスコ品番EA948BP-21 穴径(Φmm)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40 取付ピッチ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする