※画像は代表画像です※2個入り
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50619248
品番
EA951DS-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951DS-51
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
直径2.52×34
許容荷重(kg)
9
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
15
ねじ径
M3
線径(Φmm)
2.6
使用荷重(kg)
9
寸法A(mm)
2.6
表面処理
化学研磨仕上
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
14.5