39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50619275 品番EA951DS-52
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176
販売価格(税別)
160
エスコ品番EA951DS-52 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径3.38×39 許容荷重(kg)9 種類ボルト・スクリュー ねじ径M4 線径(Φmm)3.38 使用荷重(kg)9 寸法A(mm)22 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)17 寸法C(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50619275
2021-01-24
用途:
車の内装に使用
製造業

車の内装(カーテン取り付け)に使用。
スピードナットで取り付け。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする