曜日別特売
EFS4856B スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50619347

 

EFS4856B スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50619347
EFS4856B スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50619347

スポットライト 2400TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)27.6
配光角度(°)19
内容量1台注文コード50619347品番EFS4856B
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)1.2タイプ2400タイプ消費電力(W)27.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3000光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)77.2光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)19ビーム角度(°)20回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)定格光束(Lm)2131調光率(%)5~100配光タイプ中角配光器具相当CDM-TC70WLED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする