※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50619528 品番EA948BR-107
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥275
販売価格(税別)
250
エスコ品番EA948BR-107 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする