曜日別特売
EFS4957W スポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50619715

 

EFS4957W スポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50619715
EFS4957W スポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50619715

スポットライト 3000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4200
消費電力(W)35.3
配光角度(°)27
内容量1台注文コード50619715品番EFS4957W
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)1.3タイプ3000タイプ消費電力(W)35.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)4200光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)82.7光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)2922配光角度(°)27ビーム角度(°)28回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100調光の可否配光タイプ広角配光器具相当CDM-T70WLED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする