EFS4958B スポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50619724 EFS4958B スポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50619724

スポットライト 3000TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)61 調光の可否 光束(Lm)2340 注文コード50619724 品番EFS4958B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は配光角度・調光の可否・光束など36種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 質量(kg)1.3 タイプ3000タイプ 消費電力(W)35.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(黒艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)4200 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)66.2 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)2340 配光角度(°)61 ビーム角度(°)72 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5〜100 調光の可否 配光タイプ超広角配光 器具相当CDM-T70W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする