仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)1.3
色白
タイプ3000タイプ
消費電力(W)35.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)3500
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)78.4
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)2768
配光角度(°)27
ビーム角度(°)28
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5〜100
調光の可否可
配光タイプ広角配光
器具相当CDM-T70W
LED交換不可