※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M10x30mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50619774
品番
EA948BR-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BR-117
材質(本体)
ポリアミド
種類
丸形
寸法A(mm)
40
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
15.5
取付部
おねじ
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUM22L