※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型連結金具(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50621262 品番 EA951EA-161A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥325
販売価格(税別)
295
長さ(mm)39×39 幅(mm)19 穴数2(1-1) エスコ品番EA951EA-161A 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)6.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-15
用途:
枠の受け
さつき商会 様

他の人も書込みしてあった様に、片面にシールが貼って有り剥がした後に粘着剤が残るのでそれも綺麗に拭き取りやっと使える状態。
8個も有りかなり時間のロス!

4人が参考にしています
対象商品:
50621445
2019-05-16
用途:
工場改善

製品に直接シールが2枚貼られており、剥がそうとすると白い粘着部分が残る。
白い粘着部分を取る工数を考えると非常に高い買い物をしてしまいました。
商品紹介の写真にもシールを張った状態を記載するべきです。
シールが張られていたらこの商品を買わなかった。
類似品は多くあるので不満な商品でした。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする