単品画像

Plune.mirror (プルーン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モノトーンドッグ 注文コード50621367 品番PL-05
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

テキスタイルブランドPlune.(プルーン)から可愛いミラーが新登場。おうちで生活に彩と楽しさを添えるPlune.(プルーン)のデザイン。いつもの生活にあそびごころをプラスしてもっと幸せな毎日を・・・。Plune.(プルーン)は、斬新なデザインとあでやかな色彩で、あなたにとって新しい出会いをお届けします。しかも使用するミラーは自然で純粋な色を映すことができる特許取得のナピュアミラー。「人から見た本当の肌色」を映し出すワンランク上のハイクラスミラーです。

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント 材質本体 ブリキ・ビニールレザー, ミラー ガラスミラー 形状 厚さ(mm)5 本体質量(g)33 寸法(Φmm)本体:75 ミラー径(Φmm)66 モノトーンドッグ
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
Plune. Mirror
Plune. Mirror

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする