単品画像

ウッドスタンドミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50621403 品番 H-300BK
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

人と環境に優しく、インテリアとしても使える、ウッドスタンドミラーです。妥協のない映りであなたのメイクライフをサポートします。デザイン性が高く、人と環境に優しい、映りにこだわったミラーです。どんなお部屋にも似合うすっきりとしたデザインと妥協のない映りがあなたのメイクライフをより快適にします。飽きのこないデザインで、長くご使用いただけます。鏡としてだけでなく、インテリアとしてお部屋を素敵に演出してくれます。リビングはもちろん、寝室、洗面、お手洗い、玄関などの様々なスペースにあると便利です。シンプルなデザインなので、どんなシーンでも合わせやすく、お部屋にマッチします!汎用性の高いデザインは、プレゼントしても喜ばれます。暖かみのある木の色調と質感で人に優しいです。顔全体が映るので、メイクがしやすいです。角度も自由に変えられます。
ウッドスタンドミラーは飽きのこないデザインで、長くご使用いただけます。
鏡としてだけでなく、インテリアとしてお部屋を素敵に演出してくれます。
リビングはもちろん、寝室、洗面、お手洗い、玄関などの
様々なスペースにあると便利です。
シンプルなデザインなので、どんなシーンでも合わせやすく、お部屋にマッチします!
汎用性の高いデザインは、プレゼントしても喜ばれます。
暖かみのある木の色調と質感で人に優しいです。

ブラック 寸法(mm)252×245×78 サイズM 本体質量(g)830 ミラー寸法(mm)206×206 用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック 材質ミラー・ガラス,本体・MDF木材、支柱・スチール 形状四角
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。

商品説明動画

Wood Stand Mirror

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする