※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M 5x20mm 丸ナット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50621698 品番EA948BW-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥622
販売価格(税別)
565
ねじサイズM5 エスコ品番EA948BW-213 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)20 寸法D(mm)7.5 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする