- ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ 50621699 - ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ 50621699 - ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ 50621699 - ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ 50621699 - ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ 50621699

ペーパーウエス 工業用ロールタイプ

(306件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(60カット) 注文コード 50621699 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。

用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。 材質パルプ タイプロールタイプ、60カット シートサイズ(mm)275×240 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※人体や動物には使用しないでください。
※自動車・バイク・自転車などのボディには使用しないでください。
※商品には汚れ落とし成分や蛍光成分は含んでおりません。
※水に溶けませんので水洗トイレや排水溝などには流さないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※薬品などの危険な液体のふき取りには使用しないでください。
※廃棄の際は使用した液体の処理方法に沿って正しく廃棄してください。
※商品の特性上水洗いすると少し泡立つことがありますが有害な成分は含まれておりません。油汚れや水のふき取りなど一般的な清掃に使用できますが、水洗いやボディの表面処理等、専門的な用途には向いていません。

商品説明動画

【ペーパーウエス 高吸収 工業用ロールタイプ 】整備用、現場での油、水汚れなどの拭き取り作業に! .
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:578680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 306
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
清掃全般
卸売・小売業

ショップタオル青から変更してみた
若干ゴワついているが問題なし
機械・工具の油汚れからキッチン・コンロ・水回り
十分に使えています リピートします

対象商品:
50621699
2026-03-21
用途:
二輪のメンテナンス時
サービス業

高価な品に比べるとキッチンペーパー寄りな感じですが、パーツクリーナー併用での汚れの清掃等、必要十分な性能です。もう少し強度が欲しい時はモノタロウの四つ折りのタオルウェスを使用します。

2026-01-20
用途:
日常の作業に
不動産業

作業で汚れた手や、工具の汚れを拭き取るのに使用しています。安価で丈夫な上、ミシン目が入っていて使い勝手も良い。今回、リピート購入しました。

2026-03-29
用途:
自動車や、バイクの整備時の汚れ拭き
マリンアンドオートサポート 様 (サービス業)

価格がお手頃です。使い勝手も良く満足しています。水も油もよく吸い取ります。

2026-02-19
用途:
機械整備での油とり

普通に使えます。もう少し腰があるとなお良いです。値段がてごろなので助かります。

2026-01-06
用途:
クルマやバイクのメンテナンス時
卸売・小売業

今までは布のウエスを使っていましたが、試しに紙のものを購入し使ってみました。十分使えて良いと思います。ただ、バイクのチェーンを清掃しているときは破れやすいと感じました。それ以外はとても良いです。

2026-01-05
用途:
素晴らしい
サービス業

会議などの長机を水拭き、アルコール消毒をするときに捨てられる雑巾として使っています。紙なのに強い。

2026-04-01
用途:
日常

日常使いで使用ウエスとして、吸水下地マットとして。
壁にかけておくだけで、使い勝手がよい。厚手もほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする