※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
M 8x30mm 丸ナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50621752
品番
EA948BW-215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
ねじサイズ
M8
エスコ品番
EA948BW-215
材質
ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16