※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの S型・Z型
19x 54mm Z型連結金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50622687
品番
EA951EA-251A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951EA-251A
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
全長(mm)
54
穴径(Φmm)
6.2
穴数
3