※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コ型連結金具(スチール製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50622958 品番 EA951EA-265A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
エスコ品番EA951EA-265A 材質スチール(クロームメッキ) 長さ(mm)152×27 幅(mm)19 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)6.2 穴数8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50623012
2022-09-03
用途:
棚作り
有限会社オービック 様

あと1p長径が長いと良い具合の高さになったかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする