※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの コの字部材・破損止・チャンネル
コ型連結金具(スチール製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50622976
品番
EA951EA-266A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951EA-266A
材質
スチール(クロームメッキ)
長さ(mm)
52×52
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
穴数
6