※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M10x20mm/Φ50mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50623125
品番
EA948BX-142A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948BX-142A
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
42
種類
丸形
寸法H(mm)
33
寸法S(mm)
16
寸法D(Φmm)
50
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)
20
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
20
材質(取付部)
SUM22L