77x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50623143 品番EA951EA-273A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥424
販売価格(税別)
385
エスコ品番EA951EA-273A 穴径(Φmm)6.2 寸法L1(mm)77 寸法L2(mm)27 寸法W(mm)19 穴数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする