測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51〜100MΩ、(500V)1.51〜200MΩ、(1000V)1.51〜1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20〜1.50MΩ/100.1〜2000MΩ、(500V)1.20〜1.50MΩ/200.1〜2000MΩ、(1000V)1.20〜1.50MΩ/1001〜2000MΩ【電圧計】AC5〜600V(45〜65Hz)DC士5〜1000V
測定方式簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)
奥行(mm)133
付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)
質量(g)約900(電池を含む)
電源単3乾電池
適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2
使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6
測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)
測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1〜1.2mA
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133
確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt
測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下
使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)
有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1〜20MΩ、(第二有効)0.11〜0.19MΩ・20.01〜200MΩ、250V/(第一有効)1.51〜100MΩ、(第二有効)1.2〜1.5MΩ・100.1〜2000MΩ、500V/(第一有効)1.51〜200MΩ、(第二有効)1.2〜1.5MΩ・200.1〜2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51〜1000MΩ、(第二有効)1.2〜1.5MΩ・1001〜2000MΩ