ファスナー全開にすると 閉める時に苦労するのがイライラする
内ポケットが小さいしきりばっかなので 大きな仕切りの所が欲しい
工具が20kg位になったので 背負えるのを選びましたが
高い所におかないと背負えないと知る しゃがんで背負うと立ち上がれないのだ
筋トレが必要www
前モデルに比べて大容量化しているのはいいが、やはり場所を占有しがちなのとリュック部のショルダーハーネス下部の耐久がもろすぎます。背中に背負いタラップ昇降時に切れたりすると危険だと感じました。商品全体は悪くないと思いますので改善をおねがいします。
エレベーター無しの建物に行く時は、このバックに工具を入れ替えて使用しています。コスパ良く使い勝手良く、大変良い買い物が出来ました。
思っていたものより大きくて初めは驚きましたが、
使い易そうです。
入れる物のサイズが若干大きくても多少は膨れるので、プラケースよりは詰め込みやすい。ベルトの金具は頼りないが、今のところは問題無し。
以前は販売終了したモノタロウのリュックタイプをつかっていましたが、生地が擦れてきたため、買い替えでこちらならタイプを買いました。出し入れはリュックよりしやすくなりましたが、大きいため、移動時に物と当たったり傷つけないよう苦労します。もう一回り小さくても良かったし、リュックタイプも再発を希望します。
大容量です。今まで工具箱2個を現場に運んで作業してたので助かりました。大口に開くのも便利です。道具箱のようにセパレートされてないので、リュック内部の工具が雑多に収納されてしまうのは仕方ないかなと思います。逆にセパレートが無い分汎用性が高いでしょう。
難点は肩掛けベルトのカンがすぐに緩むことです。重たい工具を入れて肩掛けすると、重さで長さ調整カンが最大長さまで伸び切ります。それ以外は良いです。