エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの コの字部材・破損止・チャンネル
152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50623222
品番
EA951EA-275A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951EA-275A
厚さ(mm)
2mm
穴径(Φmm)
6.2
寸法L1(mm)
152
寸法L2(mm)
27
寸法W(mm)
19
穴数
8